Beli Microwave 400 watt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sharp Microwave
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    Sharp Microwave
    Deskripsi:
    Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.
  2. MODENA Microwave Oven
    BARU
    Mulai

    Rp1.299.900

    MODENA Microwave Oven
    Deskripsi:
    6 Auto Cooking Program (Excluding MK 2233), Defrost Function, 5 Power Levels (MG 3116 With 10 Levels), Cooking Timer, Turnable Plate, Safety Lock
  3. Electrolux Oven Microwave
    Mulai

    Rp969.900

    Electrolux Oven Microwave
    Deskripsi:
    23L Table Top Microwave Oven - EMM2308XOven microwave yang mudah dibersihkan memberi Anda kenyamanan dalam membersihkan area memasak. Cukup bersihkan dan area memasak Anda akan terlihat sama bersihManfaat-Mudah DigunakanMENGHILANGKAN BEKU DENGAN MUDAH : Oven Microwave Electrolux dengan cepat dan mudah mencairkan daging beku dan makanan laut dengan sentuhan tombol yang sederhana.-Kontrol KeselamatanTIMER MATI OTOMATIS : Fungsi Mati Otomatis membuat pikiran Anda jauh lebih tenang saat memasak berakhir.
  4. Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Mulai

    Rp529.900

    Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 250
    • Tegangan: AC-220V 50/60Hz
  5. Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  6. AS ONE Ultra-Compact Mini Pump WDP-1 1pc

    Rp6.099.900

    AS ONE Ultra-Compact Mini Pump WDP-1 1pc
    Deskripsi:
    Since it is a self-priming type, it does not require priming and can be activated immediately with a single touch. This is an electromagnetically driven diaphragm pump.
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 1-3011-01
    • Accessories: Power cord (plug shape/2P), silicon tube (7 x 10) 2m, hose band 4 pieces
    • Dimensions (mm): 130×50×55
    • Flow Rate (ml/minute): 1000
    • Mass (g): 500
    • Material: Nozzle/PMP, Case/PP (Polypropylene), O-Ring/Silicon Rubber
    • Maximum Discharge Pressure (MPa): 0.03
    • Nozzle: Inner Diameter; Approx.5mm Outer Diameter; Approx.8mm
    • Operating Temperature (°C): -10 to 60
    • Usable Liquid: Viscosity: about 300 cSt or less
    • Voltage (V): 100 (AC)
    • Working Fluid: liquid
  7. BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)
    Mulai

    Rp17.999.900

    BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)
    atribut:
    • Type: Built-in
    • Number of Cavities: 1
    • Door Material: Glass
  8. Sharp Microwave Oven Stylish Designed
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Sharp Microwave Oven Stylish Designed
    atribut:
    • Oven Capacity (L): 25
    • Power Source (V): 228-240
    • Dimensions (WxHxD) (mm): 514x308x429
    • Model : Stylish Designed Microwave Oven
  9. SEKAI Oven (Pemanggang)
    Mulai

    Rp369.900

    SEKAI Oven (Pemanggang)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50.0
  10. Sharp Oven Microwave
    Mulai

    Rp1.799.900

  11. Fotile Microwave Oven
    Mulai

    Rp10.999.900

    Fotile Microwave Oven
    Deskripsi:
    Microwave Oven FOTILE, lebih mudah dan cepat Microwave dengan dual mode, microwave dan grill. Memiliki sistem pertukaran udara di depan dan berbagai menu instan Aman 1.Sistem ventilasi tersendiri, tidak menggangu dapur Anda. 2. Dual Mode, Mode Microwave dan grill 3.Menu Instan yang memberikan kemudahan 4. O-touch touch screen, elegan dan cantik
    atribut:
    • Input Power (W): Mode Microwave : 1350, Mode Grill : 850
    • Output Power (W): 800
    • Frequency Microwave (MHz): 2450
    • Capacity (L): 25
    • Cubic (m³): 0.161
    • Frequency (Hz): 50/60
  12. Miyako Toaster Oven (Pemanggang Roti)
    Mulai

    Rp349.900

    Miyako Toaster Oven (Pemanggang Roti)
    Deskripsi:
    Fungsi : Tungku Pemanggang
    atribut:
    • Power (W): 860
    • Voltage (V): 220 (AC)
    • Frequency (Hz): 50
Daftar Harga Microwave 400 watt Terbaru October 2026
Sharp MicrowaveRp999.900
MODENA Microwave OvenRp1.299.900
Electrolux Oven MicrowaveRp969.900
Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)Rp529.900
Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)Rp389.900
AS ONE Ultra-Compact Mini Pump WDP-1 1pcRp6.099.900
Sharp Oven Microwave Grill InverterRp1.899.900
BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)Rp17.999.900
GETRA Oven Gas Baking (Pemanggang Gas)Rp6.199.900
Sharp Microwave Oven Stylish DesignedRp1.699.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)